Skruetrækker, lige kærv, slank med rundt skaft
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker, lige kærv, slank med rundt skaft
Slankt, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fra spids til håndtag
- Til mindre skruer og præcisionsarbejde takket være det slanke skaft og de mindre størrelser
- Robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til DIN 5264-A- og ISO 2380- standarderne for skruetrækkere med lige kærv
- Overholder DIN 5265- og SMS SS 2830-standarderne
Ubesværet kontrol
- Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!