Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrubskive Long life
Til rustfrit stål. Lang levetid kombineret med stor effektivitet.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fiberforstærkede, højtydende skrubskiver
- Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere
- Høj brudstyrke
- Minimale dimensions- og ubalancetolerancer
- Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Egnet til KWU klasse II (f.eks. rørlednings- og reaktorkonstruktion)
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413.
Plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål
Slibning af kanter, afgratning, pudsning af svejsesømme etc.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!