Gulvskuffe med panel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gulvskuffe med panel
Spar plads ved opbevaring af dit værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv udnyttelse af pladsen
- Skuffen kan trækkes ud op til 100 %
- Belastningskapacitet for hver skuffe: 70 kg
- Lavt tyngdepunkt giver neutrale køreegenskaber
- Skilleplader til tydelig inddeling af skufferne, fås som tilbehør
- Kombination af aluminium og højstyrkestål
- Inklusive skridsikker måtte
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!