Gulvskuffe med panel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gulvskuffe med panel
Spar plads ved opbevaring af dit værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv udnyttelse af pladsen
- Skuffen kan trækkes ud op til 100 %
- Belastningskapacitet for hver skuffe: 70 kg
- Lavt tyngdepunkt giver neutrale køreegenskaber
- Skilleplader til tydelig inddeling af skufferne, fås som tilbehør
- Kombination af aluminium og højstyrkestål
- Inklusive skridsikker måtte
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!