Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skuffe Bredde: 1112 mm
Med integreret fuldt udtrækkelig håndtagsliste af aluminium
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med mærkningsfelt
- Panel af aluminium
Til skuffer med en samlet højde på 150 mm, skilleplader med en højde på 120 mm anvendes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!