Aluminiumsskuffe Bredde: 278 mm
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Aluminiumsskuffe Bredde: 278 mm
Med integreret fuldt udtrækkelig håndtagsliste af aluminium
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Enhed og panel af aluminium
- Med mærkningsfelt
- Bæreevne op til 40 kg
Bemærk
Til skuffer med en samlet højde på 150 mm, skilleplader med en højde på 120 mm anvendes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!