Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skyllesæt til køretøjer/airconditionanlæg til erhvervskøretøjer FK500
Til airconditionanlæg i person- og erhvervskøretøjer med kølemidlerne R1234YF og R134A
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hele køretøjets airconditionsystem rengøres ved at skylle kølemiddelkredsløbet
Meget enkel håndtering - hurtigt at anvende
- Fuldautomatisk skylning i kredsløbet mod airconditionsystemets flowretning med flydende kølemiddel – adaptersæt til skyllesæt påkrævet!
- Meget høj flowhastighed under skylning og dermed meget effektiv rengøring af airconditionsystemet
- 1 mikrofilter, der nemt kan udskiftes efter 5 cyklusser
Fleksibel til en lang række anvendelsesformål
- Til kølemidler R134a og R1234yf
- Bruges også til airconditionanlæg med forskellige gevindtilslutninger
Omkostningseffektiv - fremragende for miljøet
- Genbrugt kølemiddel kan genbruges
- Genbrugt kølemiddel behøver ikke at blive bortskaffet
Inkluderet i leveringen:
- Skyllesæt FK500
- Adapter til de forskellige kølemidler
- Adapter til forskellige gevindtilslutninger
- Mikrofiltre
Airconditionanlæggenes kompressorer kan ikke skylles og skal fjernes!
For at gennemskylle hele køretøjets airconditionkredsløb skal kompressorens høj- og lavtryksforbindelser forbindes ved hjælp af adaptere.
Nødvendigt tilbehør: Artikelnumre for adaptersæt til skyllesæt til de respektive kompressortyper og køretøjer findes i oversigten over adaptersæt under "Tabeller".
Efter gennemskylning af airconditionanlægget skal filtertørreren og ekspansionsventilen altid udskiftes.
Rengør airconditionkredsløbet
- Udskiftning af kompressoren kræver skylning af hele køretøjets airconditionsystem og udskiftning af olien.
- Det er nødvendigt at skylle airconditionanlægget med kølemidler for at fjerne olie og urenheder fra systemet.
Skyllesættet er forbundet mellem klimaservicemaskinen og køretøjets airconditionanlæg (i stedet for kompressoren) med passende adaptere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!