Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hammerslagnitte
Fastgøring i rustfrit stål med fladt halvrundt hoved, nitte: Aluminium, bolt: Stål A2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem installation ved at banke i med en hammer
- Fastgøring i rustfrit stål med afrundet paddehathoved
- Klart defineret fastgørelsesmekanisme til boltindslåning til dækning af fordybninger
- Dorn i rustfrit stål A2 til ubegrænset brug udendørs
Nitten er testet af konstruktions- og materialeafprøvningslaboratoriet ved Cologne University of Applied Sciences, hvor den blev testet i massive teglsten (MB), massive kalksandsten (CS 20) og beton (B25), inspektionscertifikat nr. 379.2/86
Størrelse 6,4 x 40 kan ikke lagres i ORSY®-system
Nitten er testet af konstruktions- og materialeafprøvningslaboratoriet ved Cologne University of Applied Sciences, hvor den blev testet i massive teglsten (MB), massive kalksandsten (CS 20) og beton (B25), inspektionscertifikat nr. 379.2/86
Størrelse 6,4 x 40 kan ikke lagres i ORSY®-system
- Montering af aluminiums- og metalpladeprofiler, vægsamlingsprofiler, kantplader, skorstenstætninger, dæksten, lyskupler, fugtbestandige tagplader, flangemonteringer osv.
- Plade/metalplade på rør eller anden plade/metalplade oven på hinanden (primært til længder på 13–19 mm)
- Kan bruges i beton, trykfast murværk, massivt puds, træ og underkonstruktioner til tage, vægge og gulve
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!