Universalslagtop, 1/2"
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalslagtop, 1/2"
Til løsning og tilspænding af defekte og/eller afrundede, ikke-profilerede skrueforbindelser med innovativ ny gribekantprofil
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skridsikkert greb om defekte og afrundede skrueforbindelser gøres muligt ved overfladekontakt i modsætning til den standardpunktkontakt, der normalt findes på markedet
- Skruer og møtrikker kan stadig genbruges
- Kan også anvendes ved intakte skrueforbindelser
- Særdeles holdbar takket være materiale af høj kvalitet (CrMo)
- Til slagnøgle med 1/2" kærv
- Desuden med sekskantfæste 22 mm til steder med begrænset plads og til brug som gennemføringstop
- Til sekskant-, oktagon-, 12-kant- og udvendige TX-skrueforbindelser
- Med gennemgående hul, hvilket gør den velegnet til tapbolte og støddæmperfittings
- Ingen opvarmningsfase ved brug i tynde skruehoveder og højere moment til løsning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!