Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tørslibeskive til auto, Arizona® Perfect
Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksgrundere på nye dele og mattering af lak.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Op til 20 % hurtigere materialefjernelse, og levetiden er forbedret mere end 90 %
Kort slibetid og effektivt arbejde
- Velegnet til alle kommercielt tilgængelige klæbe- og burrebåndsbagplader
Korn P40-P120
Første slibning af fabriksprimere på nye dele (KTL lak), afslibning af gammel lak, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P100-P600
Første slibning af gammel lak i forbindelse med overgangen til ny lak, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmasseprimere og reaktionsprimere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!