Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ICE perfect slibeskive
Anvendes til sandspartelmasse, HS-dæklak, vandbaseret lak, fabriksprimere på nye dele, plastdele og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen rivning eller flosning af skiven omkring kanter og udsugningshuller
Takket være meget slidstærk plastfilm
Hurtigere slibetider og effektiv drift med meget positive resultater
- 21-hulsmønster til effektiv opsugning af slibestøv
- Passer til alle gripbagplader i samme diameter
Meget stor materialefjernelse og lang levetid
Takket være en ekstremt bred spredning kombineret med en stearatbelægning
Korn P40-P120
Første slibning af fabriksprimere på nye dele (kataforetisk lak), afslibning af gammel lak, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P100-P500
Første slibning af gammel lak i forbindelse med overgangen til ny lak, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmasseprimere og reaktionsprimere.
Korn P P600-P3000
Fjerner snavs og fejl, appelsinhudseffekt, indfanget støv og løbere i klar lak.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!