Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Søm HN 101 Til brug i stål og betonunderlag
Søm HN 101 Til brug i stål og betonunderlag - 1
Søm HN 101 Til brug i stål og betonunderlag - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Søm HN 101 Til brug i stål og betonunderlag

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Søm med skaftlængder på 72, 90 og 100 mm skal formonteres med en hammer. Vær opmærksom på den relevante enhedskategori, når du vælger dine fastgørelseselementer



Længdeberegning for søm til betonoverflader:


Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft



Beregning af længden for søm, der anvendes på ståloverflader (min. 5 mm tyk):


Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.