Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Søm HNS 103/18 I overensstemmelse med DIN EN 206
Søm HNS 103/18 I overensstemmelse med DIN EN 206 - 1
Søm HNS 103/18 I overensstemmelse med DIN EN 206 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Søm HNS 103/18 I overensstemmelse med DIN EN 206

Højkvalitetssøm med stålskive til brug i stål- og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbedrede indslagsegenskaber takket være "løs" spændeskivestruktur



Længdeberegning af søm til betonunderlag:


Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft



Længdeberegning af søm til stålunderlag (min. tykkelse 5 mm):


Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.