Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Søm HNS 107/30 i overensstemmelse med DIN EN 206
Søm HNS 107/30 i overensstemmelse med DIN EN 206 - 1
Søm HNS 107/30 i overensstemmelse med DIN EN 206 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Søm HNS 107/30 i overensstemmelse med DIN EN 206

Højkvalitetssøm med stålskive til brug i stål- ≥ 5 mm og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Forbedrede indslagsegenskaber takket være "løs" spændeskivestruktur

  • Stor spændeskive

  • Længdeberegning af søm til betonoverflader:

Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft


  • Beregning af længden for søm, der anvendes på ståloverflader (min. 5 mm tyk):

Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft

Bemærk

Vær opmærksom på den relevante enhedskategori, når du vælger dine fastgørelseselementer.

Alle søm er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.