Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømdyvel W-ZND, type FK
Til fastgørelse af vinkelbeslag, paneler, metalplader, kabelkanaler og alle komponenter til ikke-forsænket montering. Dyvel med fladt hoved, søm forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig, billig montering
- Kan fjernes igen ved hjælp af kærv i skruehovedet
- Færdigmonteret med matchende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Til forsænket eller fremspringende installation
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvler fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C
- Halogenfri
- Kan bruges i beton, massiv mursten, kalksandsten, porebeton, lodret perforerede mursten, let beton, hulsten af kalksten, cementmørtel, gipsplader
- Alle fastgørelser af belysning og mellemtunge belastninger ved bearbejdning af træ eller metal, VVS og elektriske anvendelser
- Fastgørelse af vinkelbeslag, paneler, metalplader, kabelkanaler, lægter osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!