Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Smeltelim 101
Elastisk smeltelim til buleopretning og til fastgørelse af komponenter og spoleledninger i el-industrien.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- God termostabilitet
- Vandtæt og modstandsdygtig overfor ældning
- God modstandsdygtighed over for PVC-blødgørere
- En anelse klæbrig
Polyamider i balance med luftfugtigheden. Absorberet fugt kan forårsage skumdannelse (damp), når polyamiderne i limen smelter. Vi anbefaler at genlukke emballagen grundigt efter brug og om nødvendigt tørre smeltelimen i 48 timer ved ca. 50 °C inden forarbejdning.
Varme, som produktet udsættes for under opbevaring (f.eks. pga. solens stråler), skal undgås på grund af ændringerne i smeltelimens ydre form, som dette kan forårsage.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Ideel til bilindustrien for effektiv buleopretning på forskellige materialer og overflader ved hjælp af bulesugere. Også perfekt til fastgørelse af komponenter og spoleledninger i el-industrien.
Klæbefladerne skal være fri for støv, snavs, fugt, fedt og slipmidler. Blødgørere i plast og lak kan svække klæbemassens holdbarhed. Påfør smeltelimen i punkt-, film- eller strengform, og pres straks delene sammen. Ved at påføre et kortvarigt tryk øges styrken.
Buleopretning med buleopretningssæt:
- 1. Rengør bulen med et egnet rensemiddel
- 2. Påfør smeltelim midt på den tilhørende adapter.
- 3. Anbring adapteren i det dybeste punkt, og afkøl om nødvendigt med trykluft.
- 4. Sæt glidehammer eller PinPuller i adapteren, og ret bulen ud.
- 5. Efter udbedring af bulen anvendes en plastkile til at løfte den genopvarmede smeltelim. Spray limfjerner (art.nr. 0893 141) i hullet, og lad det virke.
- Limfjerneren løsner resterende limrester fra overfladen.
- 6. Limresterne fjernes fra overfladen på få sekunder.
Fjern om nødvendigt overskydende limrester med acetonerens (art.nr. 0893 200 1).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!