Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømmagasin UMA 221/10 Til brug i stål og betonunderlag. Velegnet til Würth BST MA-75 sømpistoler og andre sømpistoler med magasin
Til brug i stål og betonunderlag. Velegnet til Würth BST MA-75 sømpistoler og andre sømpistoler med magasin
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Længdeberegning af søm til betonoverflader:
Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Længdeberegning af søm til ståloverflader (min. tykkelse 5 mm):
Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
10 sætvise universalsøm af høj kvalitet til stålunderstrukturer og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!