Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømmagasin UMA 221/10 Til brug i stål og betonunderlag. Velegnet til Würth BST MA-75 sømpistoler og andre sømpistoler med magasin
Til brug i stål og betonunderlag. Velegnet til Würth BST MA-75 sømpistoler og andre sømpistoler med magasin
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Længdeberegning af søm til betonoverflader:
Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Længdeberegning af søm til ståloverflader (min. tykkelse 5 mm):
Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.
10 sætvise universalsøm af høj kvalitet til stålunderstrukturer og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!