Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømplade
Til samlinger mellem træ, der er udsat for træk- og kompressionsbelastninger, f.eks. trærammesamlinger, tværdragere, stiversamlinger
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Trækstyrke Rm ≥295 N/mm²
- Brudforlængelse A80 ≥22 %
- Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10346:2009, tykkelse 2 mm
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Der skal anvendes 2 sømplader af metal og identiske træbredder til hver samling.
Der skal tages højde for eccentricitet i ensidige samlinger.
Sømkantafstande skal overholdes i overensstemmelse med EC5.
Sømmene skal placeres symmetrisk med aksen for den centralt virkende kraft.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545 2009-02
Til bjælkesamlinger af træ, der er udsat for træk- og kompressionskræfter, f.eks. trærammesamlinger, tværdragere, stiversamlinger
Egnede bolte:
- Kamsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY-bjælkeskoskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!