Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fedtkobling, Easylock

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fedtkobling, Easylock

Næsebøjle til hydraulisk sikkerhedsgriber til alle smøreopgaver og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med køretøjskonstruktion, landbrug, byggeri og industri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Fire hærdede kæber fremstillet af værktøjsstål for et sikkert greb og lang levetid for kæberne

  • Højtydende hydraulisk tætning for maksimal holdbarhed

  • Et integreret lineært drejeled letter samlingen af EasyLock-smørekoblingen

  • Den integrerede indvendige fjeder og en tryksat støddæmper forhindrer et rykvist/pludseligt udslip af fedt ved frakobling.

  • Kan frakobles ved tryk på op til 600 bar eller mere

  • Ekstern diameter i overensstemmelse med DIN 1283
Instruktioner

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.