Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintapsortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele
Består af højtydende bor med SMART STEP til meget præcise runde huller og VaryTap snittapper til gennemgående huller til maskinel bearbejdning af ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Varianter
Spiralbor med trappeborsspidsgeometri
- Præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring
- Ingen rotation og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)
Maskintap
- Nyudviklet Vario-geometri forhindrer spånophobning
- Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces for fremragende spånfjernelse og perfekt gevind, der overholder målene
- Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering takket være vinklet gevindstykke
- Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer
- Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!