Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, blindhul M3-M12
Består af spiralbor med Magma flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering samt Longlife-snittapper med rød ring og blindhul med avanceret TiAlN+-belægning til bearbejdning af materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox), med ekstremt høje styrker fra 1000 til 1400 N/mm², som f.eks. skovle til gravemaskiner, overbygninger på lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv., der fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spiralbor
- Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft
- Ekstrahøj brudstyrke
- Op til 9 gange længere levetid og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger
- Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet
- 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
Maskintap
- En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer
- Specielt udviklet til gevindbearbejdning
- Ekstremt modstandsdygtig over for kraftig varme på op til 800 °C
- Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV
- Flerlagsdesign med ekstra glidelag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse
- Stabil skærkant takket være reduceret spånvinkel
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!