Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 1
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 2
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 3
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 4
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 5
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12

Består af spiralbor med Magma flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering samt Longlife-snittapper med rød ring og gennemgående hul med avanceret TiAlN+-belægning til bearbejdning af materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox), med ekstremt høje styrker fra 1000 til 1400 N/mm², som f.eks. skovle til gravemaskiner, overbygninger på lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv., der fås i ORSY® systemkassette.
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
Spiralbor


  • Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft

  • Ekstrahøj brudstyrke

  • Op til 9 gange længere levetid og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger

  • Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet

  • 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)


Maskintap


  • En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer

  • Specielt udviklet til gevindbearbejdning

  • Ekstremt modstandsdygtig over for kraftig varme på op til 800 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV

  • Flerlagsdesign med ekstra glidelag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse

  • Stabil skærkant takket være reduceret spånvinkel


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.