Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 1
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 2
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 3
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 4
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 5
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 6
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 7
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 8
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 9
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele

Består af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til gennemgående NeoTap huller til maskinel bearbejdning af ståltyper op til styrke 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette
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
Spiralbor med trappeborsspidsgeometri


  • Præcise runde huller

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring

  • Ingen rotation og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)


Maskintap


  • Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang

  • Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces

  • Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper

  • Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.