Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 1
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 2
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 3
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 4
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 5
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 6
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 7
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 8
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 9
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12

Bestående af højhastighedsbor med MFD-hastighed og snittapper med flere funktioner til bundhul til alsidig brug i næsten alle materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² samt støbematerialer. Også velegnet til metaller, som ikke består af jern, såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Spiralbor


  • Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor takket være hastighedsgeometri

  • 135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning for fremragende centrering

  • Eksklusiv Vario-coil

  • 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)

  • Fås kun hos Würth


Maskintap


  • Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner takket være den ekstra polygonaksel, som forhindrer glidning i borepatronen.

  • Velegnet til almindelige applikationer takket være fastholdelsen af det cylindriske skaft med firkantet beslag

  • Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri

  • Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth

  • Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner

  • Fås kun hos Würth


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.