Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 1
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 2
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 3
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 4
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 5
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 6
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 7
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 8
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 9
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12 - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12

Bestående af højhastighedsbor med MFD-hastighed og snittapper med flere funktioner til bundhul til alsidig brug i næsten alle materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² samt støbematerialer. Også velegnet til metaller, som ikke består af jern, såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.