Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Solcellebeslag, WSF type A, variant 2
Til underkonstruktioner i træ, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
A2 rustfrit stål med specialbelægning
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x tætningsskive, diam. 19 mm
- 2 x spændeskiver, DIN 125
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i, og profilpanelets øverste kant. WSF-solcellebeslag, variant 2, bør anvendes sammen med kuppelhætter afhængigt af de strukturelle belastninger.
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
Specialtype til trapezprofil- og sandwichelement-tagdækning
Påføringsanvisninger
- Forbor træunderkonstruktionen og tagbeklædningen med huller på 6,0 mm i diameter. Indskruningsdybden i træ er mindst 34 mm (se værdier for reduceret belastning)
- Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!