Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 1
Formonteret til underkonstruktioner i stål, særlig type til bølget tagbeklædning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
A2 rustfrit stål med specialbelægning
5 mm indvendig sekskant
Færdigmonteret med:
- 1 x sekskantmøtrik, DIN 934
- 1 x låsemøtrik, DIN 985
- 1 x EPDM-paddehatteformet pakning
- 2 x spændeskiver, DIN 125
Generel teknisk godkendelse Z-14.4-598
- Forboringsdiameteren skal overholdes nøje
- Afhængigt af strukturelle belastninger skal WSF solcellebeslag anvendes i kombination med kuppelhætter. Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget
- Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i og profilpanelets øverste kant
| Påføringsanvisninger | |
| Stålunderkonstruktionens tykkelse | Forboringsdiameter |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
- Formonterede facadeskruer kan udskiftes med WSF solcellebeslag.
- Specialtype til bølget tagbeklædning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!