Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 - 1
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 - 2
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 - 3
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2

Formonteret til underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

A2 rustfrit stål med specialbelægning



5 mm indvendig sekskant



Færdigmonteret med:


  • 1 x sekskantmøtrik, DIN 934

  • 1 x låsemøtrik, DIN 985

  • 1 x tætningsskive, diam. 19 mm

  • 2 x spændeskive, DIN 125
Godkendelser

Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598

Bemærk
  • Forboringsdiameteren skal overholdes nøje

  • Afhængigt af strukturelle belastninger skal WSF solcellebeslag anvendes i kombination med kuppelhætter. Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget

  • Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i og profilpanelets øverste kant
Anvendelsesområde
Påføringsanvisninger
Stålunderkonstruktionens tykkelseForboringsdiameter
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598