Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning - 1
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning - 2
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning - 3
Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Solcellebeslag, WSF type BZ, variant 2 Til formonterede underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning

Formonteret til underkonstruktioner i stål, særlig type til trapezprofil og sandwichelementtagbeklædning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

A2 rustfrit stål med specialbelægning



5 mm indvendig sekskant



Færdigmonteret med:


  • 1 x sekskantmøtrik, DIN 934

  • 1 x låsemøtrik, DIN 985

  • 1 x tætningsskive, diam. 19 mm

  • 2 x spændeskive, DIN 125
Godkendelser

Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598

Bemærk
  • Forboringsdiameteren skal overholdes nøje

  • Afhængigt af strukturelle belastninger skal WSF solcellebeslag anvendes i kombination med kuppelhætter. Kuppelhætten placeres på profilpanelet og skrues på plads med WSF-solcellebeslaget

  • Spændeområdet definerer afstanden mellem den øverste kant af underkonstruktionen, som WSF solcellebeslaget er skruet ind i og profilpanelets øverste kant
Anvendelsesområde
Påføringsanvisninger
Stålunderkonstruktionens tykkelseForboringsdiameter
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-598