EGR sonde til trykkopsprøjtepistol 19312 TUNAP
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Specialsonde til brug sammen med 925 EGR systemrens. Med den 5 mm EGR sonde, der er specielt udviklet til denne anvendelse, kan urenheder nås selv i vanskelige komponentgeometrier
- Sikrer optimal udløbsmængde af skum (X skumteknologi)
- Kun til brug sammen med 1619310 EGR-trykkopsprøjtepistol
Anvendelsesområde
Til rensning af større komponenter i indsugnings- og udstødningssystemet.
Instruktioner
Serviceinformation SI 925 skal overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!