Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sortimentkuffert ORSY® 100
Det optimale lille, handy system til overskuelig opbevaring af forskellige små dele. Kan tilpasses dine behov og anvendelser.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højde 55 mm
Høj slagstyrke, ekstremt robust og slagfast
- Modstandsdygtig over for almindeligt fedt, olier og benzin
- Temperaturbestandig fra -25 °C til +90 °C
- Lav vægt
To-komponenthåndtag gør den behagelig at bære
Stor sokkel giver sikker position
Stabeldupper letter opbevaring og transport
Sikker og solid hængselsforbindelse
Enkel kliklås med dobbelt lukning takket være integrerede låsetapper
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!