Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Specialklæbemassesæt, 2-komponent, 5 dele
Elastisk 2-komponent klæbemasse til nem klæbning af glas og metal til og på hinanden
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem påføring
- Høj øjeblikkelig klæbestyrke
- God forskydning og/eller slagstyrke
- Vibrationsbestandig klæbning
- Enestående modstandsdygtighed over for kemikalier
- Uden opløsningsmidler
- Må ikke udsættes for direkte sollys eller bruges på meget varme glasflader.
- Overflader, der skal klæbes sammen, skal være lige/plane-parallelle
- Specialklæbemassen har ikke spalteudfyldende egenskaber.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Velegnet til alle anvendelsesformål, hvor der kræves god forskydning og/eller slagstyrke på glas, keramik og metal samt på kombinationer af disse materialer. Også velegnet til materialer med meget forskellige udvidelseskoefficienter, selv ved temperatur- og klimaforandringer.
Substraterne skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.
Klem aktivatorampullen mellem fingrene, indtil det indvendige glasrør går i stykker. Aktivatoren, der derved frigøres, flyder nu til spidsen af filten. Fjern derefter papirrøret, og påfør aktivatoren på den glasoverflade, der skal limes. Aktivatoren er uden opløsningsmidler og kræver derfor ingen fordampningstid.
Skær nu spidsen af den selvklæbende pose af, og påfør et tyndt og ensartet lag af klæbemidlet på metaloverfladen. Tryk derefter komponenterne sammen under let tryk i ca. 20 sekunder. Fjern straks overskydende klæbemiddel med en fugtig klud. Det limede område kan udsættes for 50 % belastning efter blot 15-20 minutter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!