Universalt specialslagtopsæt til kugleled 11 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalt specialslagtopsæt til kugleled 11 dele
Universalt, variabelt, kraftigt og patenteret specialslagtopsæt til kugleled med 1/2" firkantet kærv
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
- Patenteret led har en hurtig og fast lås, der gør arbejdet sikkert
- Fremstillet af krom-molybdæn af høj kvalitet
Inkluderet i leveringen:
- 1 hver af de udskiftelige topnøgleindsatser, lang AF 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- 1 x leddelt adapter med 1/2" udgang
- 1 x 1/2" adapter til brug sammen med alle almindelige topnøgler og skruetrækkerbits
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!