Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DIN 338 spiralbor HSS type RN

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DIN 338 spiralbor HSS type RN

Montagebor til præcist arbejde i stål, spidsvinkel 130°.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 126-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

20 % mindre indløbskraft sammenlignet med konventionelle bor samt hurtigere boring og en mere nænsom måde at arbejde på


Optimeret borespidsdesign



Præcis boring uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Ideel til kerneboremaskinehuller


Meget nøjagtig spidsudtynding til præcise borehuller



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade

Bemærk

Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm