Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DIN 338 spiralbor HSS type RN
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter






Varianter
20 % mindre indstillingskraft sammenlignet med traditionelle bor samt hurtigere boring og en mere ubesværet måde at arbejde på
Optimeret udtynding på tværs af nettet
Præcis punktboring uden centrering, selv på buede overflader
Optimeret borespids
Ideel til kernehuller
Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret ophobning af materialeaflejringer
Dampbelagt overflade
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!