Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DIN 338 spiralbor HSS type RN

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DIN 338 spiralbor HSS type RN

Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 126-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

20 % mindre indstillingskraft sammenlignet med traditionelle bor samt hurtigere boring og en mere nænsom måde at arbejde på


Optimeret borespids



Præcist indvendig gevind uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Ideel til kernehuller


Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Dampbelagt overflade



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm