Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

De prisbillige og robuste stålbor til boring i stål op til 1.000 N/mm².

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 44-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj modstandsdygtighed over for brud


Spånfri fremstillingsproces



Ideel til byggeplads- og montageanvendelser uden krav om høj præcision


Robust og holdbart design



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Dampbelagt overflade



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle Certified® bronze

Bemærk

Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm