Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
De prisbillige og robuste stålbor til boring i stål op til 1.000 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj modstandsdygtighed over for brud
Spånfri fremstillingsproces
Ideel til byggeplads- og montageanvendelser uden krav om høj præcision
Robust og holdbart design
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer
Dampbelagt overflade
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle Certified® bronze
Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!