Spændebånd ABA Nova, W1
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændebånd ABA Nova, W1
Klemme med høj og jævnt fordelt klemkraft.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Snekkedrevhus med ekstra kort hussaddel
- Særligt velegnet til mindre slangediametre
- Svensk kvalitetsstål
- Med valset båndkant og glat båndinderside for en forbindelse, der beskytter slangen mod skader
- Låses mekanisk uden svejsepunkter
- Overholder DIN 3017- og SS 2298-standarder
- Sekskantet skrue med kærv, 7 mm
- Rembredde: 9 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!