Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nivelleringsplade til fliser
Spændbakke af høj kvalitet til nivellering af store fliser i kombination med flisenivelleringssystemet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Af højkvalitetsplast med ekstrem høj trækstyrke
Kan kun bruges sammen med flisenivelleringssystemet.
Velegnet til alle fliser og plader op til en tykkelse på 20 mm. Til fugebredder fra 1,2 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!