Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spændingstester, 2200X ELMA
Spændingstester, 2200X ELMA - 1
Spændingstester, 2200X ELMA - 2
Spændingstester, 2200X ELMA - 3
Spændingstester, 2200X ELMA - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spændingstester, 2200X ELMA

VOLTAGE TESTER 2200X 1000/1500 V AC/DC
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
Højeste sikkerhedskategori


  • Spændingstesteren kan belaste målepunkt og har ekstra stort måleområde for DC til hele 1500V.

  • Med prøveledninger i ekstra kraftig kvalitet

  • Hus i kraftigt og robust materiale

  • Velegnet til at måle på drivspændingen på el- og hybridbiler samt PV solceller.


Med den højeste sikkerhedskategori IV.


Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT IV/600V



Da Elma 2200X er højeste sikkerhedskategori IV, kan belaste målepunkt og har ekstra stort måleområde for DC til hele 1500 V er den også velegnet til at måle på drivspændingen på elbiler og hybridbiler samt PV solceller.



Desuden er indstrumenthuset i kraftigere og mere robust udførsel, ligesom du kan belaste målepunktet. Det giver både mulighed for afladning af induceret spænding i målepunktet og til simpel test af RCD, da belastningen er 30mA ved 230V.



Målekategori (CAT.) IV 600V, (CAT.) III 1000V


Spændingstest op til 1000V AC/DC med LED indikation.


Spændingstest op til 1000VAC og 1500V DC med LCD-display.