Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændingstransformer
Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Problemfri drift af fleksible enheder
Overvågning af de vigtigste parametre såsom stabil udgangsspænding, frekvens og indgangsspænding
Mikroprocessorstyret elektronik
Omfattende beskyttelseskredsløb
Beskyttelse mod polvending, for høj indgangsspænding, kortslutning og udgangsoverbelastning, slukning ved høj temperatur
Minimerer internt strømforbrug
Omskiftelig standbyfunktion
Indstillelig spænding mellem 9,0 og 11,5 volt
Justerbar beskyttelse mod dyb afladning
USB-udgang til strømforsyning af egnede anordninger
Ren sinuskurve for udgangsspænding
Styret af en digital signalprocessor
230 V / 50 Hz
Galvanisk isoleret
Godkendt til brug i motorkøretøjer
Fjernbetjening som option
TV- og satellitsystemer, lydanlæg, værktøj, pumper, husholdningsapparater, kompressorer, ladere til mobiltelefoner eller bærbare computere under hensyntagen til den specifikke spændingstransformers maksimale udgangseffekt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!