Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spraylim
Hurtigttørrende kontakt- og sætlim til alle letvægtsmaterialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Permanent fast hold til stort set alle anvendelser
Hurtigtørrende
- Takket være den hurtige hærdning kan materialet belastes og viderebehandles efter kort tid
- Giver ikke gennemslag
Justerbar spraydyse
Ideel til brug i en lang række arbejdssituationer
Silikonefri
- Ved limning af hårdt skum/styroskum skal klæbemidlet påføres et lille egnet område først for at kontrollere kompatibiliteten, afhængigt af typen af hårdt skum. Vent mindst 60 minutter for at kontrollere, om der er ændringer eller kratere.
- Forsigtig: Ikke egnet til limning af blød PVC, PVC-folier og spånpladekanter. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
Velegnet til bilindustrien, på forhandlerværksteder, i elskabe og ventilationssystemer, modelbyggeri og industrielle områder. Produktet kan bruges som kontakt- og monteringslim.
Delene, der skal klæbes, skal være tørre og fri for støv og fedt. Beholderen omrystes godt før brug. Sprøjt begge klæbeflader fra ca. 20-25 cm med en jævn, tynd film, og tryk sammen efter en afluftningstid på 5-10 minutter. Spray de absorberende overflader, indtil de er mættede.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!