Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sprayspartel VAKU 10
Sprayspartel VAKU 10 - 1
Sprayspartel VAKU 10 - 2
Sprayspartel VAKU 10 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sprayspartel VAKU 10

Spraybar polyesterspartelmasse, der danner en tyk film og giver en perfekt overfladefinish

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til udfyldning af porer, ujævne områder og slibefordybninger ved spartelarbejde på store områder


Fremragende forberedelse til finisharbejde



Højt faststofindhold


Hurtig og ensartet udfyldning af ujævne overflader



Hurtigtørrende


Sikrer hurtig videreforarbejdning, der sparer dig tid (slibning, udfyldning og påføring af dæklag)



Nem at slibe


  • Brugervenlig

  • Forenkler videreforarbejdning af spartelmassen


Temperaturbestandig op til 80 °C



Maks. tilladelige VOC-indhold i VAKU 10:


  • 250 g/l i produktkategori 2(b)

  • Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Bemærk

Ikke egnet til forzinkede overflader. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 10: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 99 g/l

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.