Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spær-til-ås-beslag højre/venstre
Trækbelastningsforankring af krydsende træstykker i skjulte områder (f.eks. spær, hanebjælkeophæng). Til absorption af horisontale kræfter/2 eller 4 spær-til-ås-beslag skal bruges pr. samling afhængigt af belastningen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2 spær-til-ås-beslag pr. samling skal anbringes diagonalt over for hinanden for at sikre belastning i midten. Der skal bruges enten 2 venstre- eller 2 højrebeslag.
- Metalplade varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), tykkelse 2,0 mm, i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus FT fuldgevindskruer.
ETA 09/0219
Spær-til-ås-beslag anvendes i tømmerkonstruktioner, f.eks. til at sikre lægter, absorbere vindsugekræfter, nedsænke hanebjælker eller som vridningsbeskyttelse for bjælker i bærende samlinger.
Godkendte fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!