Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kilelåseskive med sortiment af smalle/brede typer 500 dele i systemkuffert 4.4.1.
Stål, Delta Protekt (DPE), smalle (SF) og brede (BF) versioner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Generelt:
Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns og vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.
Korrosionsbestandig:
600 h grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 h gul, forzinket (A2C)
Funktion:
Meget sikker fastlåsning, da kileoverflader skråner op mellem de to låseskiver. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.
Fordele:
- Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)
- Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding
- Særligt velegnet til dynamisk belastning – også ved anvendelse af smøremidler
- Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet
- Beskytter overflader
- Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilsvarende møtrikker
- Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)
- Med smal og bred kontaktflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!