Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udstyr til under gulvet
Spar plads ved at opbevare dit værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skufferne kan trækkes ud til ca. 95 %
Ekstra udstyrsvarianter kan bygges ovenpå
Sættet indeholder:
Skuffemodul i bageste område med to skuffer
- Mål (B x H x D): 930 x 290 x 1200 mm
Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 377 x 190 x 1170 mm
Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 1110 mm
Gulvpanelsæt
Fire surringsøjer
Inkl. skridsikre måtter til skufferne
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!