Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flangemøtrik med fortanding zink-nikkel, transparent-passiveret med tætning til karmskruer
Fra M12 med fingevind
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fra M12 med fingevind (gevindgang 1,5 mm)
Krom(VI)-fri
I henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer
Korrosionsbestandig
Ca. 720 timers grundmetalkorrosion iht. DIN EN ISO 9227-NSS
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (salttågetest), tidligst 24 timer efter påføring i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser. Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Ved konstruktion af en forbindelse er det nødvendigt at tage hensyn til både de kombinerede materialer og belægninger samt omgivelserne under driften, når der skal vælges en passende korrosionsbeskyttelsesbelægning.
Driftsprincip for låseribber:
Under tilspænding ruller låseribberne kontramaterialet ind til møtrikkens kontaktflade. Dette forårsager en plastisk deformation, der hærder overfladen. Der ses ingen væsentlig sætning ved afslutning af tilspændingen. Låseribberne begrænser, hvor meget forbindelsen sætter sig, og reducerer derfor tabet af forspændingskraft.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!