Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetætning
Stålskive med påstøbt gummipakningslæbe til forsegling af bolthoveder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til højt tryk, vakuum og ved høje samt lave temperaturer
- Optimal tætningseffekt på grund af præcis defineret læbeform
- Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt
Hurtig og nem montering
- Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen
- Minimalt tilspændingsmoment
- Ingen yderligere stramning af monteret tætning
- Gummipakningshårdhed: 70 ± 5 Shore
Primært brugt med metriske sekskantbolte i overensstemmelse med den tyske DIN-standard) og flangeforbindelser
Kan monteres over hovedhøjde. Kan bruges flere gange
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!